Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kask Valegro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kask Valegro Schwarz
Kask Valegro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103162994
Hersteller:
     Kask
Herst.-Nr.:
     CHE00052.WG11.211.NM.L
EAN/GTIN:
     k.A.
Maximale Kühlung, minimales Gewicht Valegro wurde in Zusammenarbeit mit Team SKY entwickelt und bietet beste Belüftung beim Bergfahren oder bei heißen Temperaturen. . Das Profil der Polycarbonatschale des VALEGRO wurde von KASK-Ingenieuren im Windkanal getestet und verfeinert, um die besten Ergebnisse im Hinblick auf die Thermokühlleistung zu erzielen. Der VALEGRO bietet eine fortschrittliche Belüftung und ein beeindruckendes Gewicht von nur 180 g (Größe S). Dieses neue Design bietet maximale Kühlung durch 37 Belüftungsöffnungen mit neuer atmungsaktiver und schnelltrocknender Polsterung. Die 5 mm dicke Schicht der schnellableitenden, thermogeformten, dreidimensionalen Polsterung ist antistatisch, bakteriostatisch, wärmeregulierend und feuchtigkeitsübertragend unter Verwendung von Resistex Carbon. Neben dieser innovativen Technologie trägt das Kinnpolster mit Riemen aus Ökoleder dazu bei, dass der Helm den ganzen Tag über angenehm zu tragen ist. HYVENT Aufbau und Konstruktion der Schale sorgen für gesteigerten Luftstrom und reduzieren die austauschbare Wärme. HOHE ATMUNGSAKTIVITÄT Die Faser der Innenpolsterung beschleunigt den Verdunstungsprozess von Schweiß, verlangsamt die Bildung von Feuchtigkeit auf der Haut und hält die Temperatur konstant. ANTIBAKTERIELL Die Faser der Innenpolsterung reizt die Haut nicht und schützt sie vor Bakterien und Schadstoffen. Dadurch wird das Risiko von lästigen Allergien beseitigt. ANTISTATISCH Aufgrund ihrer Leitfähigkeit absorbiert und zerstreut die Faser der Innenpolsterung elektrische Ladungen, die sich aus der Umgebung oder während körperlicher Anstrengung ansammeln. OCTO FIT-EINSTELLUNGSSYSTEM Der gummierte Mikroeinstellknopf sorgt für eine gesteigerte Griffigkeit. Schwimmende Berührungspunkte sind mit internen Gelpolstern ausgekleidet, die maximalen Komfort bieten. Diese Stützelemente können frei um 180° schwingen, was für eine perfekte Passform des Helmes sorgt. Die gerüstartigen Bügel der Schwingpunkte wurden eigens dafür entwickelt, eine perfekte Passform zu gewährleisten, und zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht aus. FAUX LEATHER CHINSTRAP The anallergic and washable chinstrap is extremely comfortable and helps to avoid irritation of the skin. MIT Die MIT-Technologie schützt den Kopf noch besser mit Polystyrol rundum und einer Beschichtung der Schale mit Polycarbonat auf der Oberseite, am Basisring und der Rückseite des Helmes. RESISTEX® CARBON GUTE SICHTBARKEIT Gut sichtbare Aufkleber für maximale Sicherheit auch bei schlechten Sichtbedingungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Sport-Kopfbekleidung Typ
Helm
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Aktivität
Rennrad fahren, Mountainbike fahren
Helmtyp
Halber Helm
Erweiterte Produktfarbe
Black Matte
Verstellbare Passform
Ja
Antibakterielles Gewebe
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächentyp
Matt
Färbung
Monochromatisch
Beschlagsystem
OCTO+ Fit-System
Anzahl der Belüftungslöcher
37
Belüftungstyp
Fixed
Antimikrobielles Innenfutter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,13*
€ 196,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,17*
€ 188,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.