Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kask Urban R Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kask Urban R Schwarz
Kask Urban R Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103162969
Hersteller:
     Kask
Herst.-Nr.:
     CHE00085.WG11.228.O.M-L
EAN/GTIN:
     8057099225830
Stilvoll und straßenschick
Entworfen für die Bewegung im urbanen Bereich, ist das Modell Urban R die Streetwear par excellence für den stilbewussten Radler. Drei integrierte Belüftungsöffnungen an der Oberseite des Helms können über einen Hebel auf der Rückseite eingestellt werden, um die Luftmenge zu regulieren und so den Bedürfnissen der mobilen Radfahrer im urbanen Umfeld gerecht werden. An regnerischen Tagen lassen sie sich verschließen, um Nässe abzuhalten. Mit dem austauschbaren Visier in verschiedenen Farbtönen lässt sich die Helligkeit anpassen, und ein Kinnriemen aus Kunstleder sorgt für Klasse und Komfort.

Ein Helm, der richtig sitzt, ist auch sicherer. Um eine präzise Passform zu erreichen, verfügt der Urban R über eine völlig neuartige ERGO FIT-Einstellvorrichtung für sprichwörtlichen Komfort und Sicherheit nach Bedarf. Zum zusätzlichen Schutz kann der Kinnriemen aus Kunstleder dank seitlicher Justierung an die eigene Kopfform angepasst werden. Alle Urban R-Helme werden mit einem Light Smoke-Visier mit UV400-Schutz geliefert. Für den modischen Fahrer bietet KASK vier Zubehörvisiere an, die mit dem One-Move-Switch-System einfach ein- und ausgeklickt werden können. Der weiche Stoff der Innenpolster wurde für optimale Hygiene mit dem antibakteriellen und antimikrobiellen Silver Plus -Verfahren behandelt. Die beiden unterschiedlichen Dicken der Polsterung sind zum Schutz und für das mögliche Tragen von Sonnenbrillen vorgesehen. Die Pads können herausgenommen und gewaschen werden, damit der Urban R auch im alltäglichen Gebrauch immer frisch bleibt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Sport-Kopfbekleidung Typ
Helm
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Aktivität
Rennrad fahren
Helmtyp
Halber Helm
Erweiterte Produktfarbe
onyx
Antibakterielles Gewebe
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Beschlagsystem
ErgoFit Ultra
Helmvisier
Ja
Belüftung
Ja
Belüftungstyp
Fixed
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
410 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.