Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kask Protone Icon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kask Protone Icon Schwarz
Kask Protone Icon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103162965
Hersteller:
     Kask
Herst.-Nr.:
     CHE00097.WG11.210.N.S
EAN/GTIN:
     k.A.
Redefined Greatness
Das neue Synonym für Sieg. Der Protone Icon-Helm verfügt über die neuesten technologischen Fortschritte in puncto Sicherheit, Belüftung und Aerodynamik und macht ihn so zu einer Ikone des Straßenradsports. Der Protone Icon baut auf dem Design von KASKs preisgekröntem Protone-Helm auf und wurde in jeder möglichen Weise noch verbessert.

Ein neu konzipierter Innenrahmen bietet dem Träger noch höhere Sicherheit. Nahtlose Technologie verbindet die unteren und oberen Teile der Schale, um dem Helm einen raffinierten und eleganten Look und verbesserte Aerodynamik zu verpassen. Das neue OCTOFIT+ Verstellsystem optimiert den Komfort und die Stabilität des Helms, während ein vertikaler Stabilisator im Genickbereich eine ergonomische Stütze bietet und ein besseres Gleichgewicht sowie eine individuelle Passform garantiert. Das große Einstellrad ist mit einer speziellen Gummierung versehen und dadurch griffiger, und der reflektierender Einsatz hinten bietet zusätzlich Sicherheit. Das Innenpolster besteht aus CoolMax®-Material, das nicht nur bequem ist, sondern auch schnell trocknet und herausnehmbar sowie waschbar ist. Wie alle KASK-Helme wurde der Protone Icon gemäß des KASK ROTATIONAL IMPACT WG11 TEST Standard entwickelt, einem objektiven, wissenschaftlichen Ansatz zum Messen der Helm-Performance bei verschiedenen Arten von Rotationsaufprall.

OCTOFIT+ RÜCKHALTESYSTEM
Das neue überspritzte Gummirädchen bietet bessere Griffigkeit.
Der vertikale Stabilisator wurde neu designt, um mehr Stabilität und eine individuelle Passform für Fahrer mit längerem Haar zu bieten.
Die ergonomische Nackenstütze garantiert die Passgenauigkeit am Hinterkopf.

FAUX LEATHER CHINSTRAP
The anallergic and washable chinstrap is extremely comfortable and helps to avoid irritation of the skin.

3D DRY POLSTERUNG
Die dreidimensionale 3D Dry Polsterung basiert auf einer mehrschichtigen, offenzelligen Konstruktion: High-Tech für höchsten Komfort und beste Leistung.

COOLMAX-FASER
Herausnehmbare und waschbare Innenpolsterung aus Coolmax®-Material

INNENRAHMEN
Der innovative innere Verstärkungsrahmen sorgt für höhere mechanische Festigkeit und bessere Kompaktheit. Im Fall eines Aufpralls verhindert er, dass der Helm in viele Teile zerbricht und bietet somit jedem Fahrer mehr Sicherheit.

AERODYNAMISCHE KONTROLLE
Unglaublich aerodynamische und leistungsstarke Schale. Der Helm wurde im Windkanal getestet und kann eine wirklich beeindruckende CX-Quote vorweisen. Egal welche Position Ihr Kopf beim Fahren einnimmt, der Luftausstrom verläuft stets in einer Linie mit dem Helm.

GUTE SICHTBARKEIT
Gut sichtbare Aufkleber für maximale Sicherheit auch bei schlechten Sichtbedingungen

MIT
Die MIT-Technologie schützt den Kopf noch besser mit Polystyrol rundum und einer Beschichtung der Schale mit Polycarbonat auf der Oberseite, am Basisring und der Rückseite des Helmes.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Sport-Kopfbekleidung Typ
Helm
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Aktivität
Rennrad fahren, Mountainbike fahren
Helmtyp
Halber Helm
Verstellbare Passform
Ja
Abnehmbare Innenpolster
Ja
Waschbare Innenpolster
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Beschlagsystem
OCTO+ Fit-System
Belüftung
Ja
Belüftungstyp
Fixed
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,08*
€ 252,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,47*
€ 246,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,27*
€ 235,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,35*
€ 227,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,82*
€ 203,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.