Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 3250 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 3250 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Weiß
GPV France 3250 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Weiß
GPV France 3250 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Weiß
GPV France 3250 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103162366
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     3250
EAN/GTIN:
     3250650032501
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C4 (229 x 324 mm)
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
100 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17.396 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
1876
ab € 15,75*
Sonstiges
GPV
1885
ab € 11,47*
Sonstiges
GPV
2713
ab € 13,52*
Sonstiges
GPV
2715
ab € 12,88*
Sonstiges
GPV
2886
ab € 12,05*
Sonstiges
GPV
3356
ab € 12,83*
Sonstiges
GPV
2854
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.