Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 39625 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 39625 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun
GPV France 39625 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun
GPV France 39625 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun
GPV France 39625 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103158683
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     39625
EAN/GTIN:
     3250650396252
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C4 (229 x 324 mm)
Produktfarbe
Braun
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
120 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24.694 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
4960
ab € 7,11*
Sonstiges
GPV
4972
ab € 9,30*
Sonstiges
GPV
39751
ab € 1,50*
Sonstiges
GPV
39750
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.