Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 4997 Briefumschlag Braun 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 4997 Briefumschlag Braun 50 Stück(e)
GPV France 4997 Briefumschlag Braun 50 Stück(e)
GPV France 4997 Briefumschlag Braun 50 Stück(e)
GPV France 4997 Briefumschlag Braun 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103158574
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     4997
EAN/GTIN:
     3250650049974
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
Nicht zutreffend
Produktfarbe
Braun
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
120 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Länge (mm)
470 mm
Gewicht
54.8 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
4987
ab € 29,41*
Sonstiges
GPV
5002
ab € 136,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.