Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1155120011 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1155120011 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz
CEP 1155120011 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz
CEP 1155120011 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103156207
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1155120011
EAN/GTIN:
     3331031552549
Suchbegriffe:
Katalogsammler
Stehsammlerbox
Postsortieranlage
Postsortierstation
Variables Sortier- und Ablagesystem : 12 abnehmbare Trennwände, einstellbar alle 25 mm. Geeignet für Dokumente und Mappen bis 240 x 320 mm. Die Boxen lassen sich beliebig und einfach zu großen Organisationswänden zusammenstellen. Glatte Trennwände mit Greifausschnitt zum leichten Herausziehen Ihrer Dokumente. Rutschen nicht. Material: robustes und hochglänzendes Polystyrol, 100% recyclebar. Außenmaße : 353 x 250 H 353 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Schwarz
Format
Brief
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4
Anzahl von Fächern
9
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
353 x 250 x 353 mm
Gewicht
4120 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 78,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.