Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 6261 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 6261 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß
GPV France 6261 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß
GPV France 6261 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß
GPV France 6261 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103156097
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     6261
EAN/GTIN:
     3250650062614
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
DL (110 x 220 mm)
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
80 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.479 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
6262
ab € 3,11*
Sonstiges
GPV
6263
ab € 3,56*
Sonstiges
GPV
6264
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.