Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 509 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun 250 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 509 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun 250 Stück(e)
GPV France 509 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun 250 Stück(e)
GPV France 509 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun 250 Stück(e)
GPV France 509 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun 250 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103156039
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     509
EAN/GTIN:
     3250650005093
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C4 (229 x 324 mm)
Produktfarbe
Braun
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
90 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14.873 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
507
ab € 19,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.