Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalema 7435018 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Jalema 7435018 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Transparent
Jalema 7435018 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103155032
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     7435018
EAN/GTIN:
     8713739313038
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Praktischer Briefkorb aus Kunststoff in trendigen transparenten Farben
Weitere Informationen:
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713739313045
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Transparent
Format
A4+
Stapelbar
Ja
Einfache Montage
Ja
Ursprungsland
Niederlande
Gewicht und Abmessungen
Breite
257 mm
Länge (mm)
370 mm
Höhe
65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,47004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,57834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,49004*
€ 26,76315
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,35*
€ 26,5965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,92002*
€ 24,89482
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,37*
€ 24,2403
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,65*
€ 23,3835
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,57002*
€ 23,28832
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,47004*
€ 18,40935
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.