Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 9-111S Grau Polystyrene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 9-111S Grau Polystyrene
CEP 9-111S Grau Polystyrene
CEP 9-111S Grau Polystyrene
CEP 9-111S Grau Polystyrene
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103154971
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1091116361
EAN/GTIN:
     3462159014791
Suchbegriffe:
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Schubladenbox
MoovUp, le module agile pour répondre à l’évolution des modes de travail. 2 grands tiroirs pour ranger fournitures de bureau (stylos, calculatrice,…), accessoires informatiques (disque dur externe, clé USB, souris…), documents jusqu’au format 24x32 cm, tablette et ordinateur portable jusqu’à 14’’. Capacité utile d’un tiroir : 328 x 245 H 40 mm. Coulissement parfait avec butée d’arrêt en fin de course. Ultra robuste pour servir de support d’écran (jusqu’à 5 kg) et favoriser une bonne posture. Conforme RGPD: une serrure verrouille les 2 tiroirs et un port permet l’installation d’un câble de sécurité antivol. Polyvalent, 2 poignées robustes se déploient pour le transporter. Superposable de façon parfaitement stable sur plusieurs niveaux grâce à 4 reliefs et encoches intégrés. Fabriqué à partir de +80% de matière recyclée post-consommation. PS résistant, 100% recyclable. Dim. 368,5 x 274,5 H 146 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
328 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
2020 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Rahmenfarbe
Grau
Rahmenmaterial
Polystyrene
Verschließbar
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1091112961
ab € 44,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.