Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1003940811 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1003940811 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Mehrfarbig
CEP 1003940811 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103154952
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1003940811
EAN/GTIN:
     3462153943813
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl von Fächern
4
Griff(e)
Ja
Anzahl der Schubladen
4 Schublade(n)
Maximale Kapazität
450 Blätter
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
292 x 386 x 246 mm
Gewicht
2000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1003980811
€ 56,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.