Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson C200091123 Tintenlöschpapier 250 g/m² Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Canson C200091123 Tintenlöschpapier 250 g/m² Weiß
Canson C200091123 Tintenlöschpapier 250 g/m² Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103139290
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     C200091123
EAN/GTIN:
     3148950911230
Suchbegriffe:
Fließpapier
Löschblätter
Löschpapier
Löschpapierblock
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Mediengewicht
250 g/m²
Material
Baumwolle
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
500 mm
Bogenlänge
650 mm
Technische Details
Enthält nicht
Säure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9988* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,25*
€ 41,9475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,00*
€ 40,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,12*
€ 39,4128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,85*
€ 37,9015
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,18*
€ 37,1042
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,97*
€ 29,7143
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.