Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nils Extreme NRZ 264 Aluminium, Nylon, Stahl Mehrfarbig 4 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nils Extreme NRZ 264 Aluminium, Nylon, Stahl Mehrfarbig 4 Stück(e)
Nils Extreme NRZ 264 Aluminium, Nylon, Stahl Mehrfarbig 4 Stück(e)
Nils Extreme NRZ 264 Aluminium, Nylon, Stahl Mehrfarbig 4 Stück(e)
Nils Extreme NRZ 264 Aluminium, Nylon, Stahl Mehrfarbig 4 Stück(e)
Nils Extreme NRZ 264 Aluminium, Nylon, Stahl Mehrfarbig 4 Stück(e)
Nils Extreme NRZ 264 Aluminium, Nylon, Stahl Mehrfarbig 4 Stück(e)
Nils Extreme NRZ 264 Aluminium, Nylon, Stahl Mehrfarbig 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101893895
Hersteller:
     NILS
Herst.-Nr.:
     14-20-355
EAN/GTIN:
     5907695594171
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Badmintonset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
660 mm
Gewicht
100 g
Abgespanntes Gewicht
9000 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Aluminium, Nylon, Stahl
Griffgröße (EU)
G1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungshöhe
6000 mm
Paketgewicht
1400 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Schläger
4 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Federball enthalten
Ja
Anzahl Federbälle
3
Weitere Suchbegriffe: alukoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.