Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba 43LK3C63DA Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba 43LK3C63DA Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Toshiba 43LK3C63DA Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Toshiba 43LK3C63DA Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Toshiba 43LK3C63DA Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Toshiba 43LK3C63DA Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Toshiba 43LK3C63DA Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Toshiba 43LK3C63DA Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101871283
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     43LK3C63DA
EAN/GTIN:
     4024862127367
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Verpassen Sie nie Ihre Lieblingsshows
Ihr Toshiba-Fernseher hat alles, von den neuesten Filmen über Ihre Lieblings-Boxsets bis zu trendiger Musik. Die besten Streaming-Apps sind als Standard eingebaut – auf dem neuesten Stand und einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
16 W
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
5
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Composite Video-Eingang
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.2
Smart-Modi
Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur, Sport
Video-Apps
Netflix, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
42 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
60 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
975 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
249 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
602 mm
Gewicht (mit Ständer)
9500 g
Breite (ohne Standfuß)
973 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
81 mm
Höhe (ohne Standfuß)
567 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1085 mm
Verpackungstiefe
154 mm
Verpackungshöhe
710 mm
Paketgewicht
13500 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Basishotelmodus
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
USB-Klonen
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
HD-Typ
Full HD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
300 cd/m²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,02*
€ 347,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,78*
€ 341,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,79*
€ 331,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,76*
€ 322,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,62*
€ 293,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-2518252
ab € 25,05*
Sonstiges
Speaka
SP-3959720
ab € 72,54*
Sonstiges
Speaka
SP-3957088
ab € 20,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.