Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IDATA SPDIF-8 Audio-Konverter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly IDATA SPDIF-8 Audio-Konverter Schwarz
Techly IDATA SPDIF-8 Audio-Konverter Schwarz
Techly IDATA SPDIF-8 Audio-Konverter Schwarz
Techly IDATA SPDIF-8 Audio-Konverter Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-46318871
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA SPDIF-8
EAN/GTIN:
     8059018361636
Weitere Informationen:
Technische Details
Samplerate
48 kHz
Produktfarbe
Schwarz
Audio-Abspielformate
LPCM
Audioaufzeichnungsformate
LPCM
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
188 g
Eingänge
Digital-Audio-Optical-In
1
Digital Audio-Eingang (koaxial)
1
USB-Stecker
Micro-USB B
Audioeingang (L, R)
1
Lieferumfang
Stromadapter enthalten
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Externes Netzteil
Ja
Outputs
Audio (L,R) Out
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 60,22*
€ 79,08*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 71,19*
€ 93,02*
6 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 103,08*
€ 131,69*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.