Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES602021 Lightning-Kabel 0,5 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES602021 Lightning-Kabel 0,5 m Weiß
eSTUFF ES602021 Lightning-Kabel 0,5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101803113
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES602021
EAN/GTIN:
     5704174827245
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Kompatibilität
iPhone 8 and newer
Zertifizierung
MFI
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
53 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.