Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C9300LM-24U-4Y-E Netzwerk-Switch L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C9300LM-24U-4Y-E Netzwerk-Switch L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Cisco C9300LM-24U-4Y-E Netzwerk-Switch L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101707305
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9300LM-24U-4Y-E
EAN/GTIN:
     889728429634
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Multicast MAC-Adresstabelle
8000 Eintragungen
IPv4 Multicast-Einträge
32000
IPv6 Multicast-Einträge
16000
Management-Funktionen
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Flash-Speicher
16000 MB
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1100 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
208 Gbit/s
Transferrate
154.76 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9198
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.990,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.227,94*
€ 6.221,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.183,15*
€ 6.167,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.053,24*
€ 6.013,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.990,68*
€ 5.938,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.