Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DeLOCK 19589 Klettverschluss Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 19589 Klettverschluss Nylon Schwarz
DeLOCK 19589 Klettverschluss Nylon Schwarz
DeLOCK 19589 Klettverschluss Nylon Schwarz
DeLOCK 19589 Klettverschluss Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101674898
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19589
EAN/GTIN:
     4043619195893
Suchbegriffe:
Schultergurt
Tragegurt
Dieser Gurt von Delock eignet sich ideal zum Tragen und Halten von schwerem Werkzeug, sowie zum platzsparenden Bündeln von mehreren Kabeln, Schläuchen oder Leitungen.

Wiederverwendbar und strapazierfähig
Durch den Klettverschluss lässt sich der Gurt schnell anbringen und einfach wieder lösen. Das strapazierfähige Material gewährleistet eine hohe Festigkeit und Stabilität.

Vielseitig einsetzbar
Der Gurt eignet sich perfekt für Heimwerker, Bauarbeiter, Installateure oder Elektriker, die ihr Werkzeug und Kabelbündel organisiert haben wollen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Länge (mm)
560 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
100 °C
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.