Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fitbit Versa 4 AMOLED Graphit GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fitbit Versa 4 AMOLED Graphit GPS
Fitbit Versa 4 AMOLED Graphit GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101634338
Hersteller:
     Fitbit
Herst.-Nr.:
     FB523BKBK-EUBNDL
EAN/GTIN:
     810073611382
Verbessere deine Trainingsroutine für sichtbare Ergebnisse mit der schlanken und leichten Fitness-Smartwatch inklusive 6-monatiger Premium-Mitgliedschaft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40.5 mm
Tiefe
40.5 mm
Dicke
11.2 mm
Netzwerk
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
Bluetooth
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Touchscreen
Ja
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Immer eingeschaltetes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Graphit
Material des Uhrengehäuses
Aluminium
Armbandfarbe
Schwarz, Blau
Bandgröße
S/L
Form
Quadratisch
Handgelenkgröße
129 - 209 mm
Minimale Riemenlänge
140 mm
Maximale Riemenlänge
220 mm
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Wasserfest
Ja
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Wasserfest
Entfernbarer Gurt
Ja
Magnetischer Ladeanschluss
Ja
Wasserdicht bis
50 m
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
144 h
Batterielebensdauer
6 Tag(e)
Batteriereichweite
144 h
Bereitschaftszeit
2 h
Ladezeit
2 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Blutdruckmessgerät
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Vibrierender Motor
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Virtueller Assistent
Amazon Alexa
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
ferner Anrufsbeantworterzugang
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Hauttemperatursensor
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Wecker
Ja
Fortbildende Trainings
Ja
Automatische tägliche Aktivitätserfassung
Ja
"
Ja
Tracking-Übung
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Höhenmesser
Ja
Vibrierender Wecker
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 235,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,73*
€ 280,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,33*
€ 277,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,00*
€ 262,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,46*
€ 255,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,52*
€ 232,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.