Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Edge E300 IP-Telefon Schwarz, Silber 8 Zeilen LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Edge E300 IP-Telefon Schwarz, Silber 8 Zeilen LCD
POLY Edge E300 IP-Telefon Schwarz, Silber 8 Zeilen LCD
POLY Edge E300 IP-Telefon Schwarz, Silber 8 Zeilen LCD
POLY Edge E300 IP-Telefon Schwarz, Silber 8 Zeilen LCD
POLY Edge E300 IP-Telefon Schwarz, Silber 8 Zeilen LCD
POLY Edge E300 IP-Telefon Schwarz, Silber 8 Zeilen LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101616643
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-87815-025
EAN/GTIN:
     0017229178939
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SRTP, TLS
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
G.711, G.722, G.722.1, G.729ab, OPUS, iLBC
Sprachaktivitätserkennung
Ja
Adaptive Jitterpuffer
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Paketverlustverschleierung (PLC)
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Ständer enthalten
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
8 Zeilen
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Anruftransfer
Ja
SIP-Registrar-Server
Ja
Leistungen
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band
Unicode UTF-8 Zeichenunterstützung
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Zertifikate
Sicherheit
UL62368-1, CAN/CSA C22.2 No 62368-1-14, EN 60950-1/62368-1, IEC 60950-1/62368-1, AS/NZS 60950.1/62368.1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
223 mm
Verpackungstiefe
278 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Paketgewicht
960 g
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Management-Funktionen
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, hp voip, ip phone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,80*
€ 190,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,22*
€ 177,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,76*
€ 165,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.