Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stewo 2572551020 Serviette 12 Stück(e) Rot Papier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stewo 2572551020 Serviette 12 Stück(e) Rot Papier
Stewo 2572551020 Serviette 12 Stück(e) Rot Papier
Stewo 2572551020 Serviette 12 Stück(e) Rot Papier
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101393475
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2572551020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Servietten „Lilli“ 33x33cm rot Mit der richtigen Serviette machen Sie Ihre Tischdekoration perfekt. Stewo bietet Ihnen exklusive; 3-lagige Papierservietten in der Grösse 33x33cm an. In einem Pack befinden sich 12 Servietten mit dem Weihnachtsmotive Motiv. Das Sortiment ist gross; Sie finden zu jedem Event und in jeder Farbe etwas Passendes.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Papier
Name der Farbe
Red
Form
Quadratisch
Muster
Weihnachtsmuster
Anzahl der Schichten
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.