Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasson 491207125 Sanitärarmatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plasson 491207125 Sanitärarmatur
Plasson 491207125 Sanitärarmatur
Plasson 491207125 Sanitärarmatur
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101319134
Hersteller:
     PLASSON
Herst.-Nr.:
     491207125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endkappe Rohrleitung Thermoplast
Klemm Verschlusskappe
endkappe rohrleitung thermoplast
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
125 mm
Gewicht
596 g
Länge (mm)
131 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.