Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasson 491207110 Sanitärarmatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plasson 491207110 Sanitärarmatur
Plasson 491207110 Sanitärarmatur
Plasson 491207110 Sanitärarmatur
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101319133
Hersteller:
     PLASSON
Herst.-Nr.:
     491207110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endkappe Rohrleitung Thermoplast
Klemm Verschlusskappe
endkappe rohrleitung thermoplast
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
110 mm
Gewicht
430 g
Länge (mm)
121 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.