Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasson 497704125 Sanitärarmatur Kompressionskuppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plasson 497704125 Sanitärarmatur Kompressionskuppler
Plasson 497704125 Sanitärarmatur Kompressionskuppler
Plasson 497704125 Sanitärarmatur Kompressionskuppler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101318737
Hersteller:
     PLASSON
Herst.-Nr.:
     497704125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschmuffe
Flanschmuffenstück
Muffenflansch
flanschmuffe dn 100
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kompressionskuppler
Material
Kunststoff
Zertifizierung
ISO 4427, ISO 8085, EN 1555, EN 12201, AS/NZS 4129, AFNOR NF 136
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
220 mm
Innendurchmesser
125 mm
Gewicht
7759 g
Länge (mm)
235 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,75*
€ 606,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,72*
€ 600,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,08*
€ 565,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,28*
€ 535,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,98*
€ 506,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.