Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasson 460103800 Sanitärarmatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plasson 460103800 Sanitärarmatur
Plasson 460103800 Sanitärarmatur
Plasson 460103800 Sanitärarmatur
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101317895
Hersteller:
     PLASSON
Herst.-Nr.:
     460103800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Muffe für Wasser
muffe für wasser
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Kompatible Produkte
LightFit
Zertifizierung
EN 12201
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
913 mm
Innendurchmesser
800 mm
Gewicht
57300 g
Länge (mm)
500 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.289,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.450,64*
€ 2.916,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.422,23*
€ 2.882,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.337,01*
€ 2.781,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.308,60*
€ 2.747,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.289,72*
€ 2.724,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.