Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasson 460103500 Sanitärarmatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plasson 460103500 Sanitärarmatur
Plasson 460103500 Sanitärarmatur
Plasson 460103500 Sanitärarmatur
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101317889
Hersteller:
     PLASSON
Herst.-Nr.:
     460103500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Muffe für Wasser
muffe für wasser
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Kompatible Produkte
LightFit
Zertifizierung
ISO 4427, ISO 8085, EN 1555, EN 12201, AS/NZS 4129, AFNOR NF 136
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
576 mm
Innendurchmesser
500 mm
Gewicht
16000 g
Länge (mm)
340 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,32*
€ 704,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,23*
€ 698,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,49*
€ 668,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,24*
€ 642,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,48*
€ 596,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.