Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasson 460104280 Sanitärarmatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plasson 460104280 Sanitärarmatur
Plasson 460104280 Sanitärarmatur
Plasson 460104280 Sanitärarmatur
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101317884
Hersteller:
     PLASSON
Herst.-Nr.:
     460104280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Muffe für Wasser
muffe für wasser
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Kompatible Produkte
LightFit
Zertifizierung
ISO 4427, ISO 8085, EN 1555, EN 12201, AS/NZS 4129, AFNOR NF 136
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
332 mm
Innendurchmesser
280 mm
Gewicht
5380 g
Länge (mm)
275 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.