Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasson 460104140 Sanitärarmatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plasson 460104140 Sanitärarmatur
Plasson 460104140 Sanitärarmatur
Plasson 460104140 Sanitärarmatur
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101317878
Hersteller:
     PLASSON
Herst.-Nr.:
     460104140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Muffe für Wasser
muffe für wasser
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Kompatible Produkte
LightFit
Zertifizierung
ISO 4427, ISO 8085, EN 1555, EN 12201, AS/NZS 4129, AFNOR NF 136
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
167 mm
Innendurchmesser
140 mm
Gewicht
970 g
Länge (mm)
182 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.