Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasson 460104090 Sanitärarmatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plasson 460104090 Sanitärarmatur
Plasson 460104090 Sanitärarmatur
Plasson 460104090 Sanitärarmatur
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101317875
Hersteller:
     PLASSON
Herst.-Nr.:
     460104090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Muffe für Wasser
muffe für wasser
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Kompatible Produkte
LightFit
Zertifizierung
ISO 4427, ISO 8085, EN 1555, EN 12201, AS/NZS 4129, AFNOR NF 136
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
108 mm
Innendurchmesser
90 mm
Gewicht
360 g
Länge (mm)
148 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.