Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasson 4901L4063 Sanitärarmatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plasson 4901L4063 Sanitärarmatur
Plasson 4901L4063 Sanitärarmatur
Plasson 4901L4063 Sanitärarmatur
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101317870
Hersteller:
     PLASSON
Herst.-Nr.:
     4901L4063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Langmuffe für Gas
Langmuffe für Wasser
langmuffe für gas
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Zertifizierung
ISO 4427, ISO 8085, EN 1555, EN 12201, AS/NZS 4129, AFNOR NF 136
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
82 mm
Innendurchmesser
63 mm
Gewicht
318 g
Länge (mm)
166 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.