Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasson 490103800 Sanitärarmatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plasson 490103800 Sanitärarmatur
Plasson 490103800 Sanitärarmatur
Plasson 490103800 Sanitärarmatur
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101317865
Hersteller:
     PLASSON
Herst.-Nr.:
     490103800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Muffe für Wasser
muffe für wasser
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Zertifizierung
EN 12201
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
955 mm
Innendurchmesser
800 mm
Gewicht
87000 g
Länge (mm)
500 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.114,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.388,28*
€ 4.032,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.341,05*
€ 3.975,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.209,21*
€ 3.818,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.148,16*
€ 3.746,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.114,62*
€ 3.706,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.