Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Caprice Yacht 380mm ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Caprice Yacht 380mm ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Caprice Yacht 380mm ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Caprice Yacht 380mm ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Caprice Yacht 380mm ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Caprice Yacht 380mm ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Caprice Yacht 380mm ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Caprice Yacht 380mm ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Caprice Yacht 380mm ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101255717
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     26102
EAN/GTIN:
     4260677959988
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
schiffsmodelle
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Boot
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Braun, Cremefarben
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
425 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
980 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
449 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 58,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.