|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-101232536 Herst.-Nr.: 88887377 EAN/GTIN: 4260455647892 |
| |
|
|  |  |
 | Das 1.5U-1528-1 ist das ideale Rack für ein kompaktes Serversystem. Dank seiner speziellen Bauhöhe von 1,5HE ermöglicht es Ihnen, mit einem ITX-Mainboard als Basis, eine externe Festplatte (2,5" oder 3,5") über einen integrierten Wechselrahmen im Hot-Swap Modus zu betreiben. Der Innenraum bietet Ihnen zusätzlichen Stauraum für zwei zusätzliche 2,5" Festplatten sowie mehr Höhe für CPU-Kühler als ein normales 1HE Rack. Zwei serienmäßige 60mm Lüfter, welche sich intern direkt hinter der Frontblende befinden, sorgen zuverlässig für eine optimale Kühlung. In der Front befinden sich zwei USB 2.0-Frontanschlüsse, direkt neben den Bedienelementen. Weitere Informationen: Design | Formfaktor | Rack |  | Typ | Server |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Unterstützte Motherboards Formfaktoren | ITX |  | Anzahl der 3,5 | 1 |  | Anzahl der 2,5 | 1 |  | Rack-Einbau | Ja |  | Rack-Kapazität | 1.5U | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | Speichermedium | Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2.5,3.5 Zoll |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |