Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Access Steam Pocket DT3041 Tragbare Dampfbürste 1300 W Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Access Steam Pocket DT3041 Tragbare Dampfbürste 1300 W Blau, Weiß
Tefal Access Steam Pocket DT3041 Tragbare Dampfbürste 1300 W Blau, Weiß
Tefal Access Steam Pocket DT3041 Tragbare Dampfbürste 1300 W Blau, Weiß
Tefal Access Steam Pocket DT3041 Tragbare Dampfbürste 1300 W Blau, Weiß
Tefal Access Steam Pocket DT3041 Tragbare Dampfbürste 1300 W Blau, Weiß
Tefal Access Steam Pocket DT3041 Tragbare Dampfbürste 1300 W Blau, Weiß
Tefal Access Steam Pocket DT3041 Tragbare Dampfbürste 1300 W Blau, Weiß
Tefal Access Steam Pocket DT3041 Tragbare Dampfbürste 1300 W Blau, Weiß
Tefal Access Steam Pocket DT3041 Tragbare Dampfbürste 1300 W Blau, Weiß
Tefal Access Steam Pocket DT3041 Tragbare Dampfbürste 1300 W Blau, Weiß
Tefal Access Steam Pocket DT3041 Tragbare Dampfbürste 1300 W Blau, Weiß
Tefal Access Steam Pocket DT3041 Tragbare Dampfbürste 1300 W Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101199550
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     DT3041E1
EAN/GTIN:
     3121040087763
Suchbegriffe:
Dampfbürste
Dampfglätter
Kleidungsdampfer
tefal dampfbürste
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1300 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
900 g
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
157 mm
Paketgewicht
1125 g
Merkmale
Gerätetyp
Tragbare Dampfbürste
Anwärmdauer
0.25 min
Produktfarbe
Blau, Weiß
Vertikale Dampffunktion
Ja
Steuerung
Tasten
Griff-Steuerelemente
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Art des Ein-/Ausschalters
Handschalter
Kabellänge
2.6 m
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
2 Stück(e)
Lieferumfang
Pinsel enthalten
Ja
Messbecher
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.