Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass SAFE. by ® TPU Case iPhone 14 | 13 | Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass SAFE. by ® TPU Case iPhone 14 | 13 | Transparent
PanzerGlass SAFE. by ® TPU Case iPhone 14 | 13 | Transparent
PanzerGlass SAFE. by ® TPU Case iPhone 14 | 13 | Transparent
PanzerGlass SAFE. by ® TPU Case iPhone 14 | 13 | Transparent
PanzerGlass SAFE. by ® TPU Case iPhone 14 | 13 | Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100751019
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     SAFE95154
EAN/GTIN:
     5711724951541
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Ob wilde Partynächte oder tägliche Action - es kann schnell mal passieren, dass Dein Smartphone gegen harte Kanten stößt oder auf den Boden fällt. Mit der Schutzhülle von SAFE. by PanzerGlass™️ gibst Du ihm zuverlässigen Schutz vor ärgerlichen Kratzern und Dellen. Das dezente und elegante Design erlaubt Dir uneingeschränkten Zugriff auf alle Funktionen Deines Smartphones und ist auch für kabelloses Laden geeignet. Die Hülle regeneriert sich bei Kratzern wie von Zauberhand selbst, denn sie besteht aus einem selbstheilenden TPU-Material. Sie ist außerdem verfärbungsbeständig und wird deshalb lange wie neu aussehen -  Tag für Tag, bei Sonne und Wolken, im Alltag oder im Urlaub auf Strandparties.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
48 g
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 14, Apple - iPhone 13
Name der Farbe
Transparent
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Gewicht und Abmessungen
Breite
74.08 mm
Tiefe
1.3 mm
Höhe
149.27 mm
Dicke
1.3 mm
Gewicht
21 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.