Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Morsø 62980600 Grillzubehör Grillzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Morsø 62980600 Grillzubehör Grillzange
Morsø 62980600 Grillzubehör Grillzange
Morsø 62980600 Grillzubehör Grillzange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100668463
Hersteller:
     Morsø
Herst.-Nr.:
     62980600
EAN/GTIN:
     5708722242603
Suchbegriffe:
Grill-Besteck
Grillbesteck
Grill-Zange
Grillzange
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Typ
Grillzange
Produktfarbe
Schwarz
Material
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.