Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Gradient Signe Tischleuchte Oak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Gradient Signe Tischleuchte Oak
Philips Hue White and Color ambiance Gradient Signe Tischleuchte Oak
Philips Hue White and Color ambiance Gradient Signe Tischleuchte Oak
Philips Hue White and Color ambiance Gradient Signe Tischleuchte Oak
Philips Hue White and Color ambiance Gradient Signe Tischleuchte Oak
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100352321
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514433465
EAN/GTIN:
     8719514433465
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Aluminium
Eingangsspannung
220–240 V
Dimmbar mit Hue App
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003479601
Sonstige Funktionen
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Breite
111.5 mm
Tiefe
111.5 mm
Höhe
553 mm
Länge (mm)
111.5 mm
Merkmale
Typ
Intelligente Tischleuchte
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Aluminium
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1040 lm
Lampenleistung
11.8 W
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampentechnologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
146 mm
Verpackungshöhe
576 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,43*
€ 233,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,84*
€ 233,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,28*
€ 214,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,45*
€ 190,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.