Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Essence Toilette Einteilig Länglich Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Essence Toilette Einteilig Länglich Wand
GROHE Essence Toilette Einteilig Länglich Wand
GROHE Essence Toilette Einteilig Länglich Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100344709
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     3957100H
EAN/GTIN:
     4005176485671
GROHE ESSENCE KERAMIK WAND-WC – EINE KLARE, UNKOMPLIZIERTE OPTIK MIT HOHER FUNKTIONALITÄT UND INTELLIGENTER TECHNIK Die neue GROHE Essence Keramik Kollektion mit raffinierter und geschmackvoller Optik wertet jedes Badezimmer-Design auf, das nach Einfachheit und müheloser Eleganz strebt. Das GROHE Essence Keramik Wand-WC ist für die Wandmontage vorgesehen und verfügt über eine Rundumverkleidung mit verdeckter Befestigung – für einen unkomplizierten, schicken Look. Das WC wurde für Unterputz-Spülkästen und horizontalen Abfluss entwickelt und ist mit einer Spülmenge von 3/4,5 l sehr wassersparend. Die Keramikoberfläche in brillantem Alpinweiß wurde zusätzlich mit der technologisch hochentwickelten hygienischen und pflegeleichten GROHE PureGuard-Oberfläche beschichtet. Die Oberfläche verhindert Kalkablagerungen und die antibakteriellen Ionen stoppen das Wachstum von Bakterien. Die Randlos-Technologie der Keramik lässt keinen Platz für Keime. Die GROHE Essence Keramik Kollektion wurde speziell für eine einheitliche Optik mit den GROHE Arena Cosmopolitan Betätigungsplatten und GROHE Rapid SL Montagesets entwickelt – für einen harmonischen Look und hohe Funktionalität. Wer sich für GROHE Keramiken entscheidet, verlässt sich auf das Fachwissen von GROHE als globaler Experte für Sanitärarmaturen. Die Kunden profitieren zudem von 100 Jahren technischer Kompetenz und Erfahrung von LIXIL, der führenden Marke für Oberflächentechnologie. GROHE Essence Keramik – Ansprechendes Design in seiner reinsten Form Perfekt abgestimmt auf die GROHE Essence Keramik WC-Sitze mit Deckel: Modell 39577000 (mit SoftClose Funktion) und Modell 39576000 (ohne SoftClose Funktion).
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
540 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,13*
€ 360,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,72*
€ 353,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,69*
€ 338,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,41*
€ 328,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,05*
€ 302,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
39427000
ab € 75,26*
Ähnlich
Grohe
3924500H
ab € 331,50*
Ähnlich
Grohe
39206000
ab € 186,22*
Ähnlich
Grohe
3920600H
ab € 224,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.