Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AED101X Widerstand 100 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AED101X Widerstand 100 Ohm Metall
Panasonic ERA2AED101X Widerstand 100 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100182744
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA-2AED101X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
100 Ohm
Leistung
0.063 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
0.5 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Höhe
1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0234*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1395*
€ 0,16601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ2RHD1000X
ab € 0,0102*
Ähnlich
Yageo
RP0402DRD07100RL
ab € 0,0504*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.