Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AEB9532X Widerstand 95300 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AEB9532X Widerstand 95300 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB9532X Widerstand 95300 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100181089
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA-2AEB9532X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
95300 Ohm
Leistung
0.063 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Höhe
1 mm
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0422*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
CPF0402B95K3E1
ab € 0,105*
Ähnlich
TE Connectivity
CPF0402B95K3E1
ab € 0,149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.