Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AED151X Widerstand 150 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AED151X Widerstand 150 Ohm Metall
Panasonic ERA2AED151X Widerstand 150 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100180989
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA-2AED151X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
panasonic widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
150 Ohm
Leistung
0.063 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
0.5 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Höhe
1 mm
Weitere Suchbegriffe: widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0297*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947770
ab € 627,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.