Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 1943816 Tablet-Bildschirmschutz Matter Bildschirmschutz Samsung


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
BROTECT 1943816 Tablet-Bildschirmschutz Matter Bildschirmschutz Samsung
BROTECT 1943816 Tablet-Bildschirmschutz Matter Bildschirmschutz Samsung
BROTECT 1943816 Tablet-Bildschirmschutz Matter Bildschirmschutz Samsung
BROTECT 1943816 Tablet-Bildschirmschutz Matter Bildschirmschutz Samsung
BROTECT 1943816 Tablet-Bildschirmschutz Matter Bildschirmschutz Samsung
Artikel-Nr.:
     478-1943816
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     1943816
EAN/GTIN:
     4066208206497
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Samsung Galaxy Tab A8 LTE - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Samsung Galaxy Tab A8 LTE ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neue entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Samsung Galaxy Tab A8 LTE. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Samsung Galaxy Tab A8 LTE wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!
Weitere Informationen:
Merkmale
Displayschutzart
Matter Bildschirmschutz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy Tab A8 LTE
Maximale Bildschirmgröße
10.5 "
Schutzfunktion
Kratzresistent
Oberflächenlackierung
Matt
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Nicht-Reflektierend
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 8,88*
€ 15,37*
5 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 10,21*
€ 22,50*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 33,20*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,37*
€ 18,29
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,04*
€ 17,90
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,02*
€ 16,68
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,26*
€ 15,78
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,80*
€ 15,23
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,47*
€ 14,84
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,14*
€ 14,45
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,79*
€ 14,03
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,45*
€ 13,63
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 11,12*
€ 13,23
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,88*
€ 10,57
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1843816
ab € 8,89*
Ähnlich
Bedifol
1843822
ab € 2,59*
Ähnlich
Bedifol
1943823
ab € 9,52*
Ähnlich
Bedifol
3843816
ab € 17,62*
Ähnlich
Bedifol
3843822
ab € 2,75667*
Ähnlich
Bedifol
4043822
ab € 7,65*
Ähnlich
Bedifol
1843823
ab € 9,53*
Ähnlich
Bedifol
3943823
ab € 21,98*
Ähnlich
Bedifol
3943816
ab € 20,18*
Ähnlich
Bedifol
5343816
ab € 10,76*
Ähnlich
Bedifol
2743816
ab € 9,53*
Ähnlich
Bedifol
2743822
ab € 4,36*
Ähnlich
Bedifol
2743823
ab € 10,14*
Ähnlich
Bedifol
5343823
ab € 11,41*
Ähnlich
Bedifol
3843823
ab € 18,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.