Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uniview NVR302-32S Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uniview NVR302-32S Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Uniview NVR302-32S Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Uniview NVR302-32S Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99957340
Hersteller:
     Uniview
Herst.-Nr.:
     NVR302-32S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audio-RCA-Eingänge
1
Audio-RCA-Ausgänge
1
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Systemanforderung
Unterstützter Browser
IE10/11, Firefox, Chrome, Edge
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Leistungen
Video-Eingangskanäle
32 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der gleichzeitig abgespielten Kanäle
32 Kanäle
Unterstütze Auflösung
HDMI: 4K (3840x2160) @30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 VGA: 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60
Zahl der Benutzer
128 Benutzer
Personenzählung
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Videoverlust-Erkennung
Ja
Unterstützte Audioformate
G.711, G.711 A-law
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Schnappschuss
Ja
Eingangsbandbreite
160 Mbit/s
Ausgangsbandbreite
64 Mbit/s
Aufnahmebetrieb
Event, Zeitplan
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
2480 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
16 TB
HDD Schnittstelle
SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,44*
€ 314,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,37*
€ 311,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,85*
€ 302,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,40*
€ 294,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,39*
€ 261,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.