Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uniview NVR301-08LS3-P8 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uniview NVR301-08LS3-P8 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Weiß
Uniview NVR301-08LS3-P8 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Weiß
Uniview NVR301-08LS3-P8 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Weiß
Uniview NVR301-08LS3-P8 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99957321
Hersteller:
     Uniview
Herst.-Nr.:
     NVR301-08LS3-P8
EAN/GTIN:
     6937096300650
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
9
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audio-RCA-Eingänge
1
Audio-RCA-Ausgänge
1
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9 W
Ausgangsspannung
52 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
75 W
Leistungen
Video-Eingangskanäle
8 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der gleichzeitig abgespielten Kanäle
8 Kanäle
Unterstütze Auflösung
HDMI: 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Zahl der Benutzer
128 Benutzer
Video-Bewegungsmelder
Ja
Videoverlust-Erkennung
Ja
Unterstützte Audioformate
G.711 A-law, G.711 μ-law
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Schnappschuss
Ja
Eingangsbandbreite
64 Mbit/s
Ausgangsbandbreite
48 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
800 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
6 TB
HDD Schnittstelle
SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,22*
€ 235,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,57*
€ 230,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,53*
€ 223,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,56*
€ 217,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.