Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uniview NVR301-16X Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uniview NVR301-16X Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Uniview NVR301-16X Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Uniview NVR301-16X Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Uniview NVR301-16X Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99957317
Hersteller:
     Uniview
Herst.-Nr.:
     NVR301-16X
EAN/GTIN:
     6937096300827
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audio-RCA-Eingänge
1
Audio-RCA-Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Systemanforderung
Unterstützter Browser
IE10/11, Firefox, Chrome, Edge
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Ausgangsspannung
12 V
Leistungen
Video-Eingangskanäle
16 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der gleichzeitig abgespielten Kanäle
16 Kanäle
Videoaufnahme-Modi
720p, 960p, 1080p
Unterstütze Auflösung
HDMI: 3840x2160/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@50fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps
Zahl der Benutzer
128 Benutzer
Personenzählung
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Videoverlust-Erkennung
Ja
Unterstützte Audioformate
G.711, G.711 A-law
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Schnappschuss
Ja
Eingangsbandbreite
64 Mbit/s
Ausgangsbandbreite
64 Mbit/s
Aufnahmebetrieb
Event, Zeitplan
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
1300 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
6 TB
HDD Schnittstelle
SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,62*
€ 186,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,82*
€ 181,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,85*
€ 173,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.