Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TX-77LZW2004 Fernseher 195,6 cm (77") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TX-77LZW2004 Fernseher 195,6 cm (77") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
Panasonic TX-77LZW2004 Fernseher 195,6 cm (77") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
Panasonic TX-77LZW2004 Fernseher 195,6 cm (77") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
Panasonic TX-77LZW2004 Fernseher 195,6 cm (77") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
Panasonic TX-77LZW2004 Fernseher 195,6 cm (77") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
Panasonic TX-77LZW2004 Fernseher 195,6 cm (77") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
Panasonic TX-77LZW2004 Fernseher 195,6 cm (77") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
Panasonic TX-77LZW2004 Fernseher 195,6 cm (77") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
Panasonic TX-77LZW2004 Fernseher 195,6 cm (77") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
Panasonic TX-77LZW2004 Fernseher 195,6 cm (77") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99909475
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX-77LZW2004
EAN/GTIN:
     5025232925957
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
150 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Soundmodus
Musik, Rede, Standard
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anzahl der Tuners
2 Signalempfänger
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.1
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Smart TV
Smart-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
my Home Screen
Version des Betriebsystems
7,0
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Smart-Modi
Kino, Benutzerdefinierung, Dynamisch, Spiel, Film, Netflix Calibrated, Normal, Sport
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
761 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
146 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
222 kWh
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1723 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
350 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1073 mm
Gewicht (mit Ständer)
50000 g
Breite (ohne Standfuß)
1723 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
78 mm
Höhe (ohne Standfuß)
1050 mm
Gewicht (ohne Ständer)
43000 g
Breite der Standhalterung
500 mm
Tiefe der Standhalterung
350 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2139 mm
Verpackungstiefe
282 mm
Verpackungshöhe
1179 mm
Paketgewicht
62000 g
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, HID, HOGP
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Steuerung
Kabellos
Sprachsteuerung
Ja
Sprachanleitung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
27
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 300 mm
Ständertyp
Mittiger Ständer
Standfarbe
Schwarz
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Filmmaker Mode
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
2000 Seiten
Unterstützte Videoformate
VRO, 3GPP, WMV, HEVC, AVI, M4V, TS, FLV, MKV, VOB, MP4, PS
Unterstützte Audioformate
MP3, AAC, WAV, WMA-PRO, FLAC
Unterstützte Bildformate
JPEG
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
Calman-bereit
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
77 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
OLED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
Smooth Motion Drive Pro
Bildschirmdiagonale (cm)
195 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.371,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.594,98*
€ 4.278,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.535,26*
€ 4.206,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.435,35*
€ 4.088,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.386,18*
€ 4.029,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.371,00*
€ 4.011,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.