Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TX-24LSW504 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TX-24LSW504 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV Schwarz
Panasonic TX-24LSW504 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV Schwarz
Panasonic TX-24LSW504 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV Schwarz
Panasonic TX-24LSW504 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV Schwarz
Panasonic TX-24LSW504 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV Schwarz
Panasonic TX-24LSW504 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV Schwarz
Panasonic TX-24LSW504 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV Schwarz
Panasonic TX-24LSW504 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV Schwarz
Panasonic TX-24LSW504 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99854770
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX-24LSW504
EAN/GTIN:
     5025232928576
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Fernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Soundmodus
Musik, Rede, Standard
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Smart TV
Smart-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Smart-Modi
Kino, Benutzerdefinierung, Dynamisch, Spiel, Normal, Stadion
Integierter Chromecast
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
21 kWh
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
552 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
131 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
366 mm
Gewicht (mit Ständer)
2500 g
Breite (ohne Standfuß)
552 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
84 mm
Höhe (ohne Standfuß)
332 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2600 g
Breite der Standhalterung
482 mm
Tiefe der Standhalterung
131 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
4000 g
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Management-Funktionen
Steuerung
Kabellos
Sprachsteuerung
Ja
Sprachanleitung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
27
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 100 mm
Ständertyp
Beinständer
Standfarbe
Schwarz
Leistungen
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Filmmaker Mode
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
999 Seiten
Unterstützte Videoformate
AVI, MKV, MP4, TS, VOB, MPG, DAT
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3
Unterstützte Bildformate
JPEG, JPG
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmdiagonale (cm)
60 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,70*
€ 229,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,38*
€ 218,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,90*
€ 210,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,67*
€ 205,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.