Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haier HBB 177 TNF DE Integriert 241 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haier HBB 177 TNF DE Integriert 241 l F Weiß
Haier HBB 177 TNF DE Integriert 241 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99681621
Hersteller:
     Haier
Herst.-Nr.:
     34901372
EAN/GTIN:
     8059019027463
Der Kombi-Einbaukühlschrank von Haier mit einem Kühlschrank oben und einem Gefrierschrank unten ist die perfekte Kombination aus gehobenem Design und hochmodernen Funktionen. Kombi-Einbaukühlschränke sorgen für eine lange Haltbarkeit Ihrer Lebensmittel dank ultimativer und lang anhaltender Kühlung und No-Frost-Technologie.
Weitere Informationen:
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
64 l
Gefrierkapazität
2.6 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
10 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
241 l
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
41 dB
Regelbare Temperatur
Ja
Zertifizierung
CE
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
288 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
0.8 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
1769 mm
Gewicht
60000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
177 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
2
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
1
Belüftung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
573 mm
Verpackungshöhe
1840 mm
Paketgewicht
65000 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Berührung
Display-Platzierung
Innen
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Regalverarbeitungstyp
Silberner Rahmen
Ausführungsart der Balkontür
Silberner Rahmen
Typ der Türdichtung
Einrastdichtung
Anzahl der verstellbaren Ablagen
4
Sonstige Funktionen
Steuerungsposition
Extern
Elektronische Steuerung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 529,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,14*
€ 743,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,91*
€ 738,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,85*
€ 715,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,78*
€ 688,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,06*
€ 629,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.