Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 659423 Schraube/Bolzen 125 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 659423 Schraube/Bolzen 125 mm
Fischer 659423 Schraube/Bolzen 125 mm
Fischer 659423 Schraube/Bolzen 125 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99676709
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     659423
EAN/GTIN:
     4048962264166
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Gewindelänge
110 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Geeignet für Materialien
Holz
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
TX50
Zertifizierung
ETA-12/0073
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,76*
€ 65,1644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,85*
€ 64,0815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,29*
€ 61,0351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,01*
€ 59,5119
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,18*
€ 58,5242
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,28*
€ 49,1232
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.